Startseite

ZOTUP SRL - ZOT210110 L 3/40 PV Y 1000 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA - 210110

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT210110 L 3/40 PV Y 1000 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 4.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321037

Artikelnummer

ZOT210110

Herstellernummer

210110

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

4.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

1 kA

Höchste Dauerspannung DC:

1000 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/40 PV Y 1000 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle cassette di stringa.Caratteristiche evantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05);Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sino a Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31;Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione;Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.