Startseite

ZOTUP SRL - ZOT204100 L 13/40 230 FF SPD T1 E T2 IIMP 13 KA TT - 204100

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT204100 L 13/40 230 FF SPD T1 E T2 IIMP 13 KA TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 13 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320658

Artikelnummer

ZOT204100

Herstellernummer

204100

Hersteller

ZOT

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

13 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 13/40 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione con un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto per esempio in quadri di di distribuzione principali (QGBT), in sistemi TN o in sistemi TT in combinazione con SPDtipo N-PE modelli I 100, I 52 e connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1).Caratteristiche e vantaggiL 13/40 230 ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT;Limitazione disovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Tenuta al corto circuito di 100 kA eff con massimo fusibile di protezione;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.