Startseite

ZOTUP SRL - ZOT203140 IA 25 230 4 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT203140 IA 25 230 4 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320597

Artikelnummer

ZOT203140

Herstellernummer

203140

Hersteller

ZOT

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

2 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

2 kV

Schutzpegel N-PE:

2 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

8 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP20

IA 25 230 4 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione tetrapolare, assemblato e pronto per il montaggio, fornisce dieci modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione principale (QGBT) per circuiti trifase con neutro a 230/400 V, in sistemi TN-S.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);IA 25 230 4 e un SPD a commutazione basato su unospinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette;Capacita di scarica all'impulso 25 kA 10/350 ?s;Corrente nominale di scarica di 25 kA 8/20 ?s;Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete);Indicatore di stato a LED colore verde;La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.