Startseite

ZOTUP SRL - ZOT202220 L 2/10 230 FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 10 KA - 202220

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT202220 L 2/10 230 FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 10 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.25 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890321723

Artikelnummer

ZOT202220

Herstellernummer

202220

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.25 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel N-PE:

1.25 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 2/10 230 ff 2 TT e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, fornisce tre modi di protezione, assemblato e pronto per l'installazione, a limitazione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT a valle dell'interruttore differenziale RCD quando e necessario un elevato livello di protezione come per le apparecchiature elettroniche. Allo scopo e richiesta la connessione tipo CT1 (2+0) secondo HD 60364-5-534. Questo SPD e idoneo anche persistemi TN monofase 230 V, quando sono richieste alte performance in caso di TOV.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.