Startseite

ZOTUP SRL - ZOT200141 L 3/30 230 FF 3+1 SPD TIPO 2 IN 30 KA - 200141

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT200141 L 3/30 230 FF 3+1 SPD TIPO 2 IN 30 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320474

Artikelnummer

ZOT200141

Herstellernummer

200141

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/30 230 ff 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni trifase piu neutro, fornisce dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, a limitazione e a commutazione. Tipicamente installato in circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemiTT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1) secondo la norma HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiLimitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff.Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.