Startseite

ZOTUP SRL - ZOT200140 L 3/30 230 FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 KA TN

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT200140 L 3/30 230 FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 KA TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054890320467

Artikelnummer

ZOT200140

Herstellernummer

200140

Hersteller

ZOT

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel N-PE:

1.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

L 3/30 230 ff 4 SPD Tipo 2 In 30 kA TN. L 3/30 230 ff 4 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, assemblato con quattro SPD a limitazione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) di circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TN. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);- L 3/30 230 ff 4 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT;- Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;- Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione;- Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.