Startseite

ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGD100B ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 1/2 X - 2RGSIGREGD100B

KopierenKopieren
ZETAESSE SPA - ZTS2RGSIGREGD100B ROTOLO RAME CUPEX GEL SILVER IGQ 1/2 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

2000002103653

Artikelnummer

ZTS2RGSIGREGD100B

Herstellernummer

2RGSIGREGD100B

Hersteller

ZTS

TUBO DI RAME PREISOLATO GREEN EN 12735-1 IGQ, RIVESTIMENTO IN PE-X ESPANSO EUROCLASSE B S2 D0, CON BARRIERA ANTI-UV DI ALLUMINIO.CUPEX GEL SILVER è un tubo di rame isolato da una guaina in Polietilene espanso Reticolato accoppiata esternamente a una foglia di alluminio anti-UV.CUPEX GEL SILVER ha un valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo molto più alto delle altre tubazioni presenti nel mercato!