Startseite

ZETAESSE SPA - ZTS1MTBCARA22150 BARRA RAME NUDO CARBON FREE 22 X 1,5 C - 1MTBCARA22150

KopierenKopieren
ZETAESSE SPA - ZTS1MTBCARA22150 BARRA RAME NUDO CARBON FREE 22 X 1,5 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 M

EAN

2000002103554

Artikelnummer

ZTS1MTBCARA22150

Herstellernummer

1MTBCARA22150

Hersteller

ZTS

l tubo di rame CARBON FREE è un prodotto di alta qualità.La sua caratteristica anticorrosione, si ottiene da un sofisticato procedimento che elimina, all'atto della sua fabbricazione, i residui carboniosi responsabili talvolta del fenomeno corrosivo.Il tubo CARBON FREE è prodotto in conformità alla norma UNI - EN 1057 per tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche.Il tubo di rame CARBON FREE è controllato con le più sofisticate ed affidabili apparecchiature ed è pertanto esente da quelle MICRO-MACRO cricche responsabili delle difettosità che talvolta si verificano durante e dopo l'installazione. Il tubo di rame CARBON FREE, garantisce l'assenza di difetti da eccessiva eccentricità, tipici della qualità scadente.CuDPH (Cu: 99,90% min. P: 0,015 / 0,040%) secondo UNI EN 1412• dimensioni e tolleranze secondo UNI EN 1057• residuo carbonioso < 0,05 mg/dm² rispetto a C < 0,20 mg/dm² (previsto dalla norma UNI EN 1057)