Startseite

ZELIATECH - NPRE10A-08-OM2B CAVO 8FO OM2 DIEL.INT/EST.ECA BLU - E10A-08-OM2B

KopierenKopieren
ZELIATECH - NPRE10A-08-OM2B CAVO 8FO OM2 DIEL.INT/EST.ECA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 10 M

EAN

8430220457780

Artikelnummer

NPRE10A-08-OM2B

Herstellernummer

E10A-08-OM2B

Hersteller

NPR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

100 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica, marca , modello NPRE10A-08-OM2B - CAVO 8FO OM2 DIEL.INT EST.ECA BLU