ZELIATECH - NPRE06A-12-OS2 CAVO 12FO OS2 ACC.ESTERNO PE NERO - E06A-12-OS2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
10 M
EAN
8717511359467
Artikelnummer
NPRE06A-12-OS2
Herstellernummer
E06A-12-OS2
Hersteller
NPR
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Chemisch beständig:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
110 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


