ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328804 COMFOPIPE ADATTATORE PER ZEHNDER COMFOAI - 990328804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Muffe
Werkstoff - sonstige
Außendurchmesser Haube - 155 mm
Nenndurchmesser - 125 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7630015260521
Artikelnummer
ZEH990328804
Herstellernummer
990328804
Hersteller
ZEH
Anschluss:
Muffe
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser Haube:
155 mm
Nenndurchmesser:
125 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
164 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Arbeitslänge:
150 mm
ComfoPipe Adattatore per Zehnder ComfoAir 180-DN125


