ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990326339 COMFOFIT NIPPLO (MASCHIO-MASCHIO) PER CO - 990326339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Formstückverbindung - ja
Rohrverbindung - ja
Oberflächenschutz - sendzimirverzinkt
Packung
1 ST
EAN
7640138036743
Artikelnummer
ZEH990326339
Herstellernummer
990326339
Hersteller
ZEH
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Formstückverbindung:
ja
Rohrverbindung:
ja
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Verlängert:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Isoliert:
nein
Einstecklänge Anschluss 1:
40 mm
Arbeitslänge:
7 mm
Einstecklänge Anschluss 2:
40 mm


