Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007210 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 PLASTI - 527007210

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH527007210 RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 PLASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit thermischem Schutz - ja

  • Nenndurchmesser Kanal - 315...340 mm

  • Höhe - 376 mm

  • Mit Bypass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7640138039720

Artikelnummer

ZEH527007210

Herstellernummer

527007210

Hersteller

ZEH

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit thermischem Schutz:

ja

Nenndurchmesser Kanal:

315...340 mm

Höhe:

376 mm

Mit Bypass:

nein

Breite:

380 mm

Tiefe:

50 mm

Recuperatore di calore monofamiliare, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH527007210 - RECUPERATORE ZEHNDER COMFOSPOT 50 PLASTI