Startseite
Auslauf

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH3090-012-S001-90 ZEHNDER CHARLESTON: 3090 DA 12 ELEM. AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7613367330012

Artikelnummer

ZEH3090-012-S001-90

Herstellernummer

3090-012-S001-90

Hersteller

ZEH

L’originale fra i radiatori tubolari è un prodotto efficiente e versatile che entusiasma per forma, funzionamento e comfort. La struttura a elementi conferisce a Zehnder Charleston un’estetica e un’eleganza senza tempo. Il radiatore tubolare assicura un piacevole calore radiante, trasformando l’ambiente in un’oasi di benessere. Zehnder Charleston offre una grande varietà di modelli. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder.