Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH06000085 DEUMIDIFICATORE ZEHNDER COMFODEW 200 - 06000085

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH06000085 DEUMIDIFICATORE ZEHNDER COMFODEW 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7630015296889

Artikelnummer

ZEH06000085

Herstellernummer

06000085

Hersteller

ZEH

Il deumidificatore ComfoDew 200 è progettato, realizzato e ottimizzato appositamente per l’abbinamento con i recuperatori di calore Zehnder ComfoAir a doppio flusso controcorrente e recupero ad altissima efficienza. Questa integrazione permette la massima ottimizzazione dell’impiantistica in termini di comfort, risparmio energetico e Indoor Air Quality. L’utilizzo delle canalizzazioni della ventilazione anche per la distribuzione dell’aria deumidificata permette di centralizzare il controllo dell’umiditàdi tutti i locali e garantisce la massima resa dell’impianto radiante. Il deumidificatore Zehnder ComfoDew 200 è dimensionato per deumidificare ambienti domestici o di lavoro in genere di piccole dimensioni, per superfici di circa 135 m2. CARATTERISTICHE: • Per abbinamento in aspirazione a canale di mandata DN125 e DN160; • Per abbinamento in mandata a ComfoWell4 e ComfoWell6; • Struttura portante in lamiera zincata; • Interno in polietilene espanso con funzione fonoassorbente e termoisolante; • Scambiatore di pre-trattamento in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; • Scambiatore di evaporazione in rame e alette in alluminio con trattamento “idrofilico”; • Scambiatore di post-trattamento in rame e alette in alluminio; • Scambiatore dicondensazione saldo brasato in acciaio inossidabile AISI 316; • Compressore ermetico, monocilindrico alternativo funzionante con R134a; • Attacchi idraulici scambiatori 2 x G ½ femmina; • Scarico condensa con portagomma da 20 mm; • Vaschetta in plastica per la raccolta della condensa; • Quadro elettrico con collegamenti al compressore, alle elettrovalvole, sensori di temperatura. INSTALLAZIONE: Per funzionare correttamente il ComfoDew 200 deve essere installato in posizione orizzontale. Il luogo d'installazione deve essere scelto in modo che vi sia spazio sufficiente attorno al ComfoDew per gli allacciamenti dei condotti dell’aria, dell’acqua, delle connessioni elettriche, dello scarico condensa e anche per poter eseguire gli interventi di manutenzione. Consigliamo di isolare termicamente e a tenuta di umidità il canale di immissione dal ComfoDew all’ambiente, onde evitare inutili perdite di temperatura sia in estate che in inverno. Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti le seguenti strutture: • Collegamenti aeraulici e idronici; • Alimentazione elettrica 230V; • Collegamento per scarico condensa (da sifonare).