ZECA - ZEC5823/XF AVVOLGICAVO 8+1,5M - 4G1,5MM H05 VV-F - 5823/XF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ader-Zahl - 4
Kabellänge - 8 m
Packung
1 ST
EAN
8057685924994
Artikelnummer
ZEC5823/XF
Herstellernummer
5823/XF
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ader-Zahl:
4
Kabellänge:
8 m
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Mit Arretierung:
ja
Avvolgicavo serie 5000 XF. • Elementi strutturali dell’avvolgitore in materia plastica antiurto • Bocca guidacavo a rulli • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantementein trazione • Doppio contatto di terra • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole • Grado di protezione IP42 • Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C • Forniti senza spezzone lato alimentazione