ZECA - ZEC3527 AVVOLG.2 3P+T MT.30 4G2,5 RN-F - 3527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Ader-Zahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8057685923669
Artikelnummer
ZEC3527
Herstellernummer
3527
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
4
Kabellänge:
30 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Art des Netzanschlusses:
CEE
Farbe:
schwarz



