ZECA - ZEC3523 AVVOLG.2 3P+T MT.25 4G1,5 - 3523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Ader-Zahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8057685923621
Artikelnummer
ZEC3523
Herstellernummer
3523
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
4
Kabellänge:
25 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Art des Netzanschlusses:
CEE
Farbe:
schwarz



