ZECA - ZEC3520 AVVOLG.2 2P+T MT.25 3G2,5 - 3520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Ader-Zahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8057685923591
Artikelnummer
ZEC3520
Herstellernummer
3520
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
25 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Art des Netzanschlusses:
CEE
Farbe:
schwarz



