ZECA - ZEC3512 AVVOLG.2 UNIV.+1 2P+T S/CAVO - 3512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 1
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Mit Tragerahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8057685923508
Artikelnummer
ZEC3512
Herstellernummer
3512
Hersteller
ZEC
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
2
Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko e 1 presa blu CEE 16A, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.



