YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCPEN12 Kabelverschraubungsgehause, 1/2' NPT, fu - ZCPEN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - blau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
3389110192339
Artikelnummer
TSIZCPEN12
Herstellernummer
ZCPEN12
Hersteller
TSI
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
blau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


