Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CH13250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110562316

Artikelnummer

TSIXY2CH13250

Herstellernummer

XY2CH13250

Hersteller

TSI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o a sinistra. Gli Interruttori arresto d’emergenza XY2 CH13 sono dotati di base di un tenditore di cavo integrato.