YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A296 Seilzug-Notschalter fur Seillangen bis m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110319286
Artikelnummer
TSIXY2CE2A296
Herstellernummer
XY2CE2A296
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.