YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389118031135
Artikelnummer
TSIXY2CE2A270EX
Herstellernummer
XY2CE2A270EX
Hersteller
TSI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC, pulsante a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - tipo di prodotto o componente: interruttore a cavo per blocco arresto d'emergenza - nome abbreviato: XY2CE - segnalazione locale: senza luce pilota - Informazioni supplementari operatore: con pulsante protetto - tipo e composizione contatti: 2 NC - punto ancoraggio cavo sgancio: lato SIN. Benefici: .. Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?..