Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT518B1PCM12 CAPACITIVO M18 NO+NC 12 24V M12 - XT518B1PCM12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT518B1PCM12 CAPACITIVO M18 NO+NC 12 24V M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110000375

Artikelnummer

TSIXT518B1PCM12

Herstellernummer

XT518B1PCM12

Hersteller

TSI

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...24 V

Länge des Sensors:

85 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mit Statusanzeige:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Schaltfrequenz:

40 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

SENSORE SCHNEIDER CAPACITIVO M18 NO NC 12 24V M12