YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT218A1PCM12 PROX CAPAC M18 SN=8MM NO+NC PNP - XT218A1PCM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
3389119026000
Artikelnummer
TSIXT218A1PCM12
Herstellernummer
XT218A1PCM12
Hersteller
TSI
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...24 V
Länge des Sensors:
92 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Schaltfrequenz:
30 Hz
Druckfest:
nein