Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS218SAPAL2 PROX M18 SN=12MM NO PNP - XS218SAPAL2

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS218SAPAL2 PROX M18 SN=12MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119113144

Artikelnummer

TSIXS218SAPAL2

Herstellernummer

XS218SAPAL2

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

12...24 V

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore fa parte della serie adatta per il settore del food & beverage. È un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 18mm, liscio. È dotato di una boccola cilindrica in acciaio Inox e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 12mm. Tre fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.