Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS212BLPAL5 PROX M12 SN=4MM NO PNP - XS212BLPAL5

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS212BLPAL5 PROX M12 SN=4MM NO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel radial

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119002806

Artikelnummer

TSIXS212BLPAL5

Herstellernummer

XS212BLPAL5

Hersteller

TSI

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41.3 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

12...24 V

Breite des Sensors:

0 mm

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Höhe des Sensors:

12 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Sens. induttivo XS2 M12, L 41,3mm, Ottone, Sn 4mm, 12...24V CC, Cavo 5m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS2 - forma del sensore: cilindrico M12 - dimensioni: 44 mm - tipo di corpo: fisso - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, unagamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....