Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131 XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4' (Buchs - XMPA12C2131

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131 XMP-Druckschalter, 12 Bar, G 1/4' (Buchs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110601534

Artikelnummer

TSIXMPA12C2131

Herstellernummer

XMPA12C2131

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP54

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

nein

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Berstdruck:

30 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Explosionsgeschützt:

nein

The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 3 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, 2 entries tapped for n°13 cable gland.