Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G2P26 VACUO24V 4-20 2 PNP 1/4-18NPT

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLRM01G2P26 VACUO24V 4-20 2 PNP 1/4-18NPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.05...-1 bar

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Ausschaltdruck - -0.08...-1 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119609975

Artikelnummer

TSIXMLRM01G2P26

Herstellernummer

XMLRM01G2P26

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.05...-1 bar

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Elektronische Ausführung:

ja

Ausschaltdruck:

-0.08...-1 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Geeignet als Begrenzer:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

-1000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Berstdruck:

3 bar

Druck-Schaltdifferenz:

0.03 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

3 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

-5000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensori di pressione XMLR 1 bar, 1/4\"18 NPT, 24 Vcc, 4...20mA, 2×PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: -14,5 psi, -1 bar, -100 kPa - massima pressione accidentale ammessa: 3 bar, 300 kPa, 43 psi - pressione di rottura: 300 kPa, 3 bar, 43 psi - fluido controllato: aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione,ecc....