YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR250M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR250M1P75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 8...160 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Ausschaltdruck - 20...250 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119611626
Artikelnummer
TSIXMLR250M1P75
Herstellernummer
XMLR250M1P75
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
8...160 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Ausschaltdruck:
20...250 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Anfangseinstellung:
0...250000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Berstdruck:
1500 bar
Druck-Schaltdifferenz:
7.5 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
0...250000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Prüfdruck:
750 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anfangswert Messbereich Druck:
1250000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
25000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein


