YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLR010G1P25 PRESS24V 4-20 1 PNP G1/4A - XMLR010G1P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.5...10 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - ja
Ausschaltdruck - 0.8...10 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119610513
Artikelnummer
TSIXMLR010G1P25
Herstellernummer
XMLR010G1P25
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.5...10 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Ausschaltdruck:
0.8...10 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Berstdruck:
40 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.3 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
0...1000 hPa
Max. Prüfdruck:
40 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Display:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


