Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG250D21 TRASD ANALOG 250BAR 4-20MA - XMLG250D21

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLG250D21 TRASD ANALOG 250BAR 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Mediumtemperatur - -15...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110974027

Artikelnummer

TSIXMLG250D21

Herstellernummer

XMLG250D21

Hersteller

TSI

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

ja

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Geeignet als Begrenzer:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Max. Arbeitsdruck:

250000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Berstdruck:

625 bar

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Max. Prüfdruck:

560 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Sensore pressione XMLG, 0...250 bar-G 1/4A (maschio) -24 V, 4...20mA, 1/conf. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLG - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...125 °C), aria (-15...125 °C), fluido corrosivo (-15...125 °C), olio idraulico (-15...125 °C) - tipo segnale di uscita: analogico - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 12 V CC, limiti tensione:8...33 V, 24 V CC, limiti tensione: 8...33 V - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo - diametro: 22,8 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....