YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLD010B1S11 PRESSOSTATO - XMLD010B1S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110716825
Artikelnummer
TSIXMLD010B1S11
Herstellernummer
XMLD010B1S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Max. Arbeitsdruck:
1250 hPa
Berstdruck:
45 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein


