Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCS04B2S12 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR - XMLCS04B2S12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCS04B2S12 PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.3...4 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - nein

  • Ausschaltdruck - 0.2...3.75 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110574807

Artikelnummer

TSIXMLCS04B2S12

Herstellernummer

XMLCS04B2S12

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.3...4 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

nein

Ausschaltdruck:

0.2...3.75 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Max. Arbeitsdruck:

30000 hPa

Anfangseinstellung:

300...4000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Berstdruck:

67.5 bar

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Endeinstellung:

200...3750 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Max. Prüfdruck:

37.5 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Pressostato XMLC, 4 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLC - dimensione sensore rilevamento pressione: 4 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: Sovrapressione di 30 bar - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 0,3...4 bar - campo di regolazione punto basso: 0,2...3,75 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 2,2 bar - massima pressione accidentale ammessa: 37,5 bar - pressione di rottura: 67,5 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....