YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLCM05A2S11 VACUOPRESSOSTATO - XMLCM05A2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - -1...4 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Packung
1 ST
EAN
3389110347357
Artikelnummer
TSIXMLCM05A2S11
Herstellernummer
XMLCM05A2S11
Hersteller
TSI
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
-1...4 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Max. Arbeitsdruck:
6250 hPa
Anfangseinstellung:
-550...5000 hPa
Berstdruck:
23 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Max. Prüfdruck:
11.25 bar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Explosionsgeschützt:
nein


