Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S11 PRESSOSTATO - XMLB010A2S11

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschaltdruck - 0.7...10 bar

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Elektronische Ausführung - ja

  • Ausschaltdruck - 0.13...9.15 bar

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110713664

Artikelnummer

TSIXMLB010A2S11

Herstellernummer

XMLB010A2S11

Hersteller

TSI

Einschaltdruck:

0.7...10 bar

Schutzart (IP):

IP66

Elektronische Ausführung:

ja

Ausschaltdruck:

0.13...9.15 bar

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Mediumtemperatur:

0...70 °C

Geeignet als Begrenzer:

nein

Geeignet als Wächter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Max. Arbeitsdruck:

10000 hPa

Anfangseinstellung:

700...10000 hPa

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Berstdruck:

45 bar

Druck-Schaltdifferenz:

6.65 bar

Mit Handbetätigung:

nein

Endeinstellung:

130...9150 hPa

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Max. Prüfdruck:

22.5 bar

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Display:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 10 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.