YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLB010A2C11 PRESSOSTATO - XMLB010A2C11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0.7...10 bar
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 0.13...9.15 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110713671
Artikelnummer
TSIXMLB010A2C11
Herstellernummer
XMLB010A2C11
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
0.7...10 bar
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
0.13...9.15 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
700...10000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Berstdruck:
45 bar
Druck-Schaltdifferenz:
6.65 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
130...9150 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Display:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


