YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS8901201 STAZ. DI LETTURA/SCRITTURA FORMA D 80X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 100 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119021234
Artikelnummer
TSIXGCS8901201
Herstellernummer
XGCS8901201
Hersteller
TSI
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
26 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gewicht:
257 g
Staz. Comp. RFID, 13,56 MHz, F piatta 80x80x26, M12maschio, Cavo 0,2m. gamma prodotto: OsiSense XG - nome stazione compatta RFID: XGCS - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: piatto 80 x 80 x 26 - velocità di trasmissione: 9600 baud...115200 baud (rilevamento automatico) - dimensioni esterne: 80 x 80 x 26 mm - compatibilità prodotto: microchip RFID STM (CRIX4K), microchip RFID INSIDE (micropass), microchip RFID Texas (Tag-it HFI) - distanza di rilevamento nominale: 20...100 mm. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....