YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS491B201 RFID ANTENN. FISS.22 STANDALONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119635943
Artikelnummer
TSIXGCS491B201
Herstellernummer
XGCS491B201
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
57 g
L'antenna intelligente indipendente fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. È montata su un pannello attraverso un foro standard del diametro di 22mm e fissata manualmente impiegando un unico dado di bloccaggio. Il dado di bloccaggio viene fornito insieme all'antenna intelligente. L'antenna intelligente, con uscita discreta PNP, controlla direttamente un relè o un contattore. A seconda dei tag associati, la sua distanza di rilevamento varia da 20mm a 70mm. Ha un grado di protezione IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da -40°C a +70°C. Ha un formato compatto di 40mm x 40mm x 40mm e un connettore perl'alimentazione M12. L'antenna smart, con il suo design lineare senza viti sul lato anteriore, è progettata per l'uso in ambienti industriali, in particolare nelle applicazioni di pulizia nei settori medico e alimentare e delle bevande. È conforme alle certificazioni dei componenti 301489EN-1, EN 301489-3, EN 300330-1 e EN 300330-2 e CE, cULus, IC, FCC 15. Sono disponibili tag e accessori elettronici dedicati, come connettori e cavi M12 a T di rete, da ordinare separatamente, per facilitare i collegamenti daisy-chain Per un controllo rapido ed efficiente degli accessi. Facile da installare e configurare. Prodotti robusti e compatti, con compatibilità a livello mondiale.