YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGCS490B201 RFID ANTENN. FISSAGG. DIAM 22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 0...13 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389119632249
Artikelnummer
TSIXGCS490B201
Herstellernummer
XGCS490B201
Hersteller
TSI
Frequenz:
0...13 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
57 g
Antenna RFID Fissaggio diametro 22