Startseite

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

KopierenKopieren
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119012362

Artikelnummer

TSIXCSDMP591L01M12

Herstellernummer

XCSDMP591L01M12

Hersteller

TSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

20 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

0 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Interruttore magnetico codificato XCSDMP - 1 NC + 1 NO - sfalsato - M12 0.15 m. Forma: Rettangolare, standard. Dimensioni: 88 x 25 x 13 mm. Tipo di contatti e composizione: 1 NC + 1 NO. Materiale: Plastica. Connessione elettrica: Connettore su cavo volante. Tipo di connettore: M12. Lunghezza del cavo: 0,15 m. Segnalazione locale: 1 LED. Numero di poli: 2.