YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIADW6M129012 PRESSOSTATO - ADW6M129012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 7...182 bar
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 7...182 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
2050000001963
Artikelnummer
TSIADW6M129012
Herstellernummer
ADW6M129012
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
7...182 bar
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
7...182 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Mediumtemperatur:
-25...120 °C
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Max. Arbeitsdruck:
690000 hPa
Anfangseinstellung:
28000...210000 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Berstdruck:
690 bar
Druck-Schaltdifferenz:
20 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Endeinstellung:
7000...182000 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...500 V
Max. Prüfdruck:
34 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Display:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert Messbereich Druck:
2800000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
21000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
176 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
68 mm


