YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J20 PRESSOSTATO - 9013FSG2J20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 1.38...2.76 bar
Schutzart (IP) - IP20
Elektronische Ausführung - nein
Ausschaltdruck - 1.38...2.76 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119057080
Artikelnummer
TSI9013FSG2J20
Herstellernummer
9013FSG2J20
Hersteller
TSI
Einschaltdruck:
1.38...2.76 bar
Schutzart (IP):
IP20
Elektronische Ausführung:
nein
Ausschaltdruck:
1.38...2.76 bar
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Mediumtemperatur:
-30...125 °C
Geeignet als Begrenzer:
nein
Geeignet als Wächter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
15168.46 hPa
Anfangseinstellung:
1380...2760 hPa
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Berstdruck:
0 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
0 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Explosionsgeschützt:
nein


