Startseite

WIMEX - WIM5690120X SCAR.WM50PV-1000-51 1000VDC - 5690120X

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5690120X SCAR.WM50PV-1000-51 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241236683

Artikelnummer

WIM5690120X

Herstellernummer

5690120X

Hersteller

WIM

Scaricatore WM50PV-1000/51 1000VDC 1000V DC max 1200V DC A standard