Startseite

WIMEX - WIM5525980Q WFLQ 30A 500V FUSIB. UL-CSA

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5525980Q WFLQ 30A 500V FUSIB. UL-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241180344

Artikelnummer

WIM5525980Q

Herstellernummer

5525980Q

Hersteller

WIM

Fusibile WFLQ 30A 500V UL-CSA 500V AC 300V DC 30A con omologazione