Startseite

WIMEX - WIM5524503 WFEE 110A FUSIBILI EXTR. - 5524503

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5524503 WFEE 110A FUSIBILI EXTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8025241125154

Artikelnummer

WIM5524503

Herstellernummer

5524503

Hersteller

WIM

Fusibile WFEE 110A 690V AC IEC 700V AC UL 500V DC 110A aR