Startseite
Auslauf

WIMEX - WIM5500040 NH 000 GG 40A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5500040 NH 000 GG 40A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241120074

Artikelnummer

WIM5500040

Herstellernummer

5500040

Hersteller

WIM

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Fusibili NH gG a bassa dissipazione - I fusibili NH, grazie alle molteplici classi di impiego, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori ecc. Sono da considerarsi, come previsto dalle norme di prodotto (fusibili per bassa tensione < 1000V c.a.) fusibili per uso da parte di persone addestrate, quindi per applicazioni industriali. Le basi portafusibili NH devono essere dimensionate in funzione della corrente nominale del fusibile di maggior portata che può essere inserito nella base stessa. I fusibili vanno inseriti e disinseriti nelle basi (PNH...) per mezzo di apposite maniglie (MNH 00-4). I fusibili con caratteristica di intervento gG (per uso generale) hanno la capacità di interrompere tutte le correnti fra il valore minimo che provoca la fusione dell’elemento e il valore corrispondente al potere di interruzione nominale. Il potere di interruzione di un fusibile è il valore massimo che lo stesso è in grado di interrompere. i valori massimi espressi in KA sono riportati nelle norme CEI EN 6269.1. Un rapporto di selettività di 1.6 a 690V e di 1.25 a 400V ac. riesce in pratica a soddisfare normalmente tutte le esigenze di utilizzo e quindi garantire una selettività di guasto elevata.