Startseite

WIMEX - WIM5403263 CF 22 AR 63A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403263 CF 22 AR 63A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241118200

Artikelnummer

WIM5403263

Herstellernummer

5403263

Hersteller

WIM

Fusibile CF 22 AR 63A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 63A aR