Startseite

WIMEX - WIM5403132 CF 14 AR 32A FUSIBILI

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403132 CF 14 AR 32A FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8435070921054

Artikelnummer

WIM5403132

Herstellernummer

5403132

Hersteller

WIM

Fusibile CF 14 AR 32A 690V AC IEC 700V AC UL 700V DC 32A aR